Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCL 42-70 Winkelschraubendreher-Satz im Clip 7-teilig 2,5-10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6347350
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6347350
EAN/GTIN:
     4010886634738
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Gängigste Größen im Set, Im stabilen Metallclip, Chrom-Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Kugelkopf:
0
Material:
61CrSiV5
Netto-Gewicht [kg]:
0,36 kg
Norm:
nicht genormt
Oberfläche:
verzinkt
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlagkappe:
0
Ursprungsland:
Österreich
antimagnetisch:
0
Aufbewahrung:
Metallclip
Ausführung funkenarm:
0
Farbcodierung:
0
Form der Klinge:
Sechskant
Griff vorhanden:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
7 tlg.
Kappe drehbar:
0
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 13,61*
€ 19,42*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,26*
€ 19,57*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,17*
€ 19,58*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 14,54*
€ 19,98*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,98*
€ 20,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.