Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12536-6344330 Herst.-Nr.: 6344330 EAN/GTIN: 4010886634431 |
| |
|
| | |
| Chrom Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2\" verzinkt, ab SW 9/16\" verchromt Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Österreich | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Netto-Gewicht [kg]: | 0,004 kg | 1000 V isoliert: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein | Gesamtlänge [mm]: | 56,5 mm | Material: | 61CrSiV5 | Oberfläche: | verzinkt | Norm: | nicht genormt | Klingenlänge: | 56,5 mm | Schlüsselweite 1 [AF]: | 3/32" | Ausführung funkenarm: | Nein | Abrollschutz: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Form der Klinge: | Sechskant | Kappe drehbar: | Nein | antimagnetisch: | Nein | Kugelkopf: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 140 | | Frei Haus | ab € 0,3912* | € 0,5319* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,38* | € 0,58* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 0,3898* | € 0,5998* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,39* | € 0,60* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,40* | € 0,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,998* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|