Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214W-6344330 Herst.-Nr.: 6344330 EAN/GTIN: 4010886634431 |
| |
|
| | |
| GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 1/2" verzinkt, ab SW 9/16" verchromt Weitere Informationen: | | Verpackungsbreite: | 0.02 m | Verpackungshöhe: | 0.035 m | Verpackungslänge: | 0.08 m | Länge: | 56,5 mm | Schlüsselweite Sechskant: | Mrz 32 Zoll | Länge 2: | 20,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbus schraubendreher, Gedore, 6344330, Winkelschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 140 | | Frei Haus | ab € 0,3912* | € 0,5319* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,38* | € 0,58* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 6,95* | ab € 0,3898* | € 0,5998* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,39* | € 0,60* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,40* | € 0,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|