Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12536-6341310 Herst.-Nr.: 6341310 EAN/GTIN: 4010886634134 |
| |
|
| | |
| Ausführung nach DIN ISO 2936, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Österreich | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Gesamtbreite [mm]: | 55 mm | Gesamthöhe [mm]: | 13 mm | Netto-Gewicht [kg]: | 0,169 kg | 1000 V isoliert: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein | Gesamtlänge [mm]: | 136 mm | Material: | 61CrSiV5 | Oberfläche: | verzinkt | Schlüsselweite [mm]: | 12,0 | Norm: | DIN ISO 2936 | Klingenlänge: | 137 mm | Ausführung funkenarm: | Nein | Abrollschutz: | Nein | Schlagkappe: | Nein | Form der Klinge: | Sechskant | Kappe drehbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, inbusschlüssel 12 mm, inbus schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,89* | € 3,94* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,45* | ab € 3,00* | € 4,03* | | | | | | 3 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,98* | € 4,04* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,91* | € 4,10* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 4,90* | ab € 2,97* | € 4,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|