Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 6 Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6340850
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6340850
EAN/GTIN:
     4010886634080
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Ausführung nach DIN ISO 2936, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
96 mm
Klingenlänge 2:
38 mm
Kugelkopf:
0
Material:
61CrSiV5
Nennbreite [mm]:
37 mm
Nennhöhe [mm]:
7 mm
Nennlänge [mm]:
97 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,031 kg
Norm:
DIN ISO 2936
antimagnetisch:
0
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung funkenarm:
0
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtbreite [mm]:
37 mm
Gesamthöhe [mm]:
7 mm
Gesamtlänge [mm]:
97 mm
Griff vorhanden:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 0,84*
€ 1,19*
4 Tage
unbekannt
70
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,19*
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,86*
€ 1,22*
7 Tage
421
1
€ 4,30*
ab € 0,84*
€ 1,30*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 0,91*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.