Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 42 6 mm Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214W-6340850
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6340850
EAN/GTIN:
     4010886634080
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Ausführung nach DIN ISO 2936, GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 12 mm verzinkt, ab SW 14 mm verchromt
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
0.02 m
Verpackungshöhe:
0.064 m
Verpackungslänge:
0.135 m
Länge:
96 mm
Schlüsselweite Sechskant:
6 mm
Länge 2:
38 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,92*
€ 1,16*
4 Tage
253
10
€ 6,95*
ab € 1,01*
€ 1,21*
33 Tage
unbekannt
10
€ 5,39*
ab € 1,03*
€ 1,24*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,25*
Lager 214
513
1
€ 4,30*
ab € 1,01*
€ 1,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.