Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38672006 2K-T-Griff-Schraubendreher-Satz 6-kant 2.5-8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301281
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301281
EAN/GTIN:
     4060833012812
Suchbegriffe:
Inbus-Schlüsselsatz
Inbusschlüsselsatz
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
Schraubendrehersatz
Zwei-Wege-Profil, 2-Komponentengriffe, handschonende Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Isoliert:
0
Kappe drehbar:
0
Korrosionsgeschützt:
0
Kugelkopf:
0
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,731 kg
Oberfläche:
matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
1
Schlagkappe:
0
Ursprungsland:
China
antimagnetisch:
0
Antriebssechskant:
0
Ausführung funkenarm:
0
Farbcodierung:
0
Form der Klinge:
Sechskant
Griff vorhanden:
1
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
6 tlg.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 23,39*
€ 26,73*
Lager 1498
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,36*
€ 27,66*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 24,45*
€ 27,78*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 23,44*
€ 29,71*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 22,12*
€ 30,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 276,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R36600209
ab € 1,01*
Ähnlich
Gedore
R36600311
ab € 1,23*
Ähnlich
Gedore
R36600413
ab € 1,24*
Ähnlich
Gedore
R36600515
ab € 1,37*
Ähnlich
Gedore
R36600617
ab € 1,49*
Ähnlich
Gedore
R36600819
ab € 1,49*
Ähnlich
Gedore
R36601508
ab € 0,81*
Ähnlich
Gedore
R36602511
ab € 1,08*
Ähnlich
Gedore
R38671015
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.