Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38401622 2K-Schraubendreher TX T30 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301267
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301267
EAN/GTIN:
     4060833012676
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
1
Griffmaterial:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Isoliert:
0
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
100 mm
Klingen-Ø:
6,0 mm
Korrosionsgeschützt:
1
Kugelkopf:
0
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Nennlänge [mm]:
210 mm
Abtriebsgröße TX (innen):
T30
Netto-Gewicht [kg]:
0,101 kg
antimagnetisch:
0
Ausführung:
mit Langloch zum Aufhängen
Ausführung funkenarm:
0
Farbcodierung:
0
Form der Klinge:
Rund
Gesamtlänge [mm]:
210 mm
Griff vorhanden:
1
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 30, schraubendreher torx, schraubendreher torx swiss, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 5,11*
€ 6,69*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 5,26*
€ 6,85*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,41*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,12*
€ 7,42*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,18*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R38300119
ab € 3,81*
Ähnlich
Gedore
R38300219
ab € 4,75*
Ähnlich
Gedore
R38300329
ab € 5,44*
Ähnlich
Gedore
R38401115
ab € 3,51*
Ähnlich
Gedore
R38401215
ab € 3,94*
Ähnlich
Gedore
R38401319
ab € 4,23*
Ähnlich
Gedore
R38401419
ab € 4,32*
Ähnlich
Gedore
R38401522
ab € 4,58*
Ähnlich
Gedore
R38401825
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.