Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R38106529 2K-Schraubendreher Schlitz 6.5 mm 1.2x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Moods
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301233
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301233
EAN/GTIN:
     4060833012331
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Ausführung nach DIN 5264, Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl, verchromt, Abtriebsspitze phosphatiert, korrosionsgeschützt und verschleißarm, Gespritzter Griff bildet eine feste Einheit mit der Klinge, 2-Komponentengriff, handschonende Kraftübertragung, 5-kant-Griffkopf verhindert das Wegrollen am Arbeitsplatz, Langloch im Griff zum Aufhängen
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
1
Gesamthöhe [mm]:
35 mm
Gesamtlänge [mm]:
265 mm
Griff vorhanden:
1
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Isoliert:
0
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
150 mm
Korrosionsgeschützt:
1
Kugelkopf:
0
antimagnetisch:
0
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl
Antriebssechskant:
0
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
0
Bezugsnorm der Abtriebsspitze:
DIN 5264
Farbcodierung:
0
Form der Klinge:
Rund
Gesamtbreite [mm]:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 6,5 x 150, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 6,5, GEDORE, Steckschlüsselwerkzeuge, Steckschlüsseleinsätze-Sätze, Antrieb 1/4", R41008012 Steckschlüsseleinsätze 1/4"
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,68*
€ 6,17*
Lager 1498
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,80*
€ 6,34*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 6,76*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,49*
€ 6,78*
1
€ 4,00*
ab € 4,75*
€ 6,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 63,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2150 6,5
ab € 5,57*
Ähnlich
Gedore
R38100315
ab € 2,15*
Ähnlich
Gedore
R38100419
ab € 2,35*
Ähnlich
Gedore
R38100829
ab € 5,18*
Ähnlich
Gedore
R38101039
ab € 5,95*
Ähnlich
Gedore
R38105519
ab € 3,37*
Ähnlich
Gedore
R38200011
ab € 2,58*
Ähnlich
Gedore
R38200119
ab € 3,02*
Ähnlich
Gedore
R38200219
ab € 4,47*
Ähnlich
Gedore
R38200329
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.