Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100-1.30 Innenauszieher-Sortiment, in L-BOXX 136


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2836041
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2836041
EAN/GTIN:
     4010886939413
Suchbegriffe:
Gleithammer
Gleitschlaghammer
Schlaggewicht
Innenauszieher
Für Innendurchmesser 12 - 35 mm, Für extrem dicht anliegende Kugellager, Ringe, Büchsen und Simmerringe®, Mit Gleithammer und Gegenstütze, No. 1100 CT2-1.30 zum Nachrüsten vorhandener L-BOXX®en 136, Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug, Werkzeuge komplett im Schaumstoff versenkt, somit ist die bestückte Einlage stapelbar, Einlage in Schubladen mit den Mindestmaßen 400 x 310 x 90 mm verwendbar
Weitere Informationen:
Gesamtbreite [mm]:
442 mm
REACH Registrierung vorhanden:
0
Spannbügel vorhanden:
0
Spannweite Innenabziehen a2 (max.) [mm]:
35 mm
Spannweite Innenabziehen a2 (min.) [mm]:
12 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
0
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamthöhe [mm]:
151 mm
Gesamtlänge [mm]:
357 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
8 tlg.
Inhalt für Sätze:
1100 CT2-1.30 1100 L
Nennbreite [mm]:
442 mm
Nennhöhe [mm]:
151 mm
Nennlänge [mm]:
357 mm
Netto-Gewicht [kg]:
7,2 kg
... > Gedore > Automotive > PKW
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 399,34*
€ 449,93*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 404,54*
€ 453,99*
8 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 411,94*
€ 461,64*
Lager 1498
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 417,04*
€ 464,74*
3 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 419,85*
€ 466,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,74*
€ 553,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,49*
€ 545,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,05*
€ 528,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,88*
€ 517,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,04*
€ 496,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1100 CT2-1.30
ab € 335,68*
Sonstiges
Gedore
1100 L
ab € 53,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.