Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1100-03 GEDORE L-BOXX 136 mit Sortiment Sanitär 44-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2658216
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2658216
EAN/GTIN:
     4010886932162
Suchbegriffe:
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Besonders geeignet für Berufe in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Praxisgerecht zusammengestellt für den Einsatz vor Ort, Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug, Mit 2 aufeinanderliegenden Check-Tool-Einlagen
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
L-BOXX
Nennlänge [mm]:
358 mm
Netto-Gewicht [kg]:
10,306 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtbreite [mm]:
445 mm
Gesamthöhe [mm]:
152 mm
Gesamtlänge [mm]:
358 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
44 tlg.
Inhalt für Sätze:
7 R 10 7 R 13 7 R 17 7 R 19 7 R 24 100 1.1/2 142 10 TL 45 P
Material:
ABS-Kunststoff
Nennbreite [mm]:
445 mm
Nennhöhe [mm]:
152 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, GEDORE, Werkzeugsets/-sortimente, Werkzeug-Sortimente, Werkzeug-Sortimente in Box, Koffer, Kasten, 1100-03 GEDORE L-BOXX® 136 mit Sortiment Sanitär 44-teilig
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 606,84*
€ 684,58*
6 Tage
6
pro Satz
Frei Haus
ab € 615,65*
€ 690,33*
9 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 620,66*
€ 697,38*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 622,95*
€ 698,83*
34 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 655,98*
€ 738,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,83*
€ 831,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,76*
€ 819,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 655,90*
€ 780,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,24*
€ 764,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,95*
€ 741,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
100 1.1/2
ab € 50,65*
Sonstiges
Gedore
110-256
ab € 6,98*
Sonstiges
Gedore
1100 L
ab € 55,54*
Sonstiges
Gedore
142 10 TL
ab € 21,49*
Sonstiges
Gedore
231000
ab € 22,31*
Sonstiges
Gedore
232001
ab € 8,57*
Sonstiges
Gedore
316500
ab € 28,60*
Sonstiges
Gedore
380100
ab € 27,46*
Sonstiges
Gedore
381000
ab € 59,25*
Sonstiges
Gedore
4533-2
ab € 5,48*
Sonstiges
Gedore
600 H-500
ab € 14,44*
Sonstiges
Gedore
7 R 10
ab € 8,61*
Sonstiges
Gedore
7 R 13
ab € 9,99*
Sonstiges
Gedore
7 R 17
ab € 12,16*
Sonstiges
Gedore
7 R 19
ab € 13,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.