Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2142 TX T9 Schraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TX T9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2513102
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2513102
EAN/GTIN:
     4010886933145
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Schraubendreher TORX
Mit Aufhängeloch, Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitze brüniert
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Griff vorhanden:
1
Griffausführung:
2K
Griffmaterial:
Weichkomponente (thermoplastisches Elastomer), Hartkomponent
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Isoliert:
0
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
125 mm
Korrosionsgeschützt:
0
Kugelkopf:
0
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtriebsgröße TX (innen):
T9
Nennlänge [mm]:
152 mm
antimagnetisch:
0
Ausführung:
mit Aufhängeloch
Ausführung funkenarm:
0
Farbcodierung:
0
Form der Klinge:
Rund
für Schrauben der Größe:
M3
Gesamtlänge [mm]:
152 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 9, schraubendreher torx, quergriff schraubendreher torx, GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Schraubendreher für Innen-TX-Schrauben, 2142 TX Schraubendreher mit 2K-T-Griff für Innen-TX Schrauben
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,94*
€ 6,96*
1
€ 5,90*
ab € 4,69*
€ 7,04*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 7,09*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,11*
€ 7,13*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,21*
€ 7,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.