Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T9
Gedore Schraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T9
Gedore Schraubendreher mit 2K-T-Griff, Innen-TORX T9
Artikel-Nr.:
     5417B-p626596
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2513102
EAN/GTIN:
     4010886933145
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Schraubendreher TORX
• Mit Aufhängeloch • Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitze brüniert • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
152
Länge:
125
Abtriebsgröße TORX® (innen):
T9
Material:
Stahl
Schlüsselweite TORX:
2,50 mm
Gewicht:
71
Kugelkopf:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Griff:
Quergriff
Länge (L, L1):
152 mm
Klingenlänge:
132
Gewicht kg:
0,071 kg
Schraubenmaß:
M3
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
125 mm
Schaftlänge:
125
Abtriebsgröße:
9
Abtriebsform:
TORX
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,95*
€ 7,06*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 4,71*
€ 7,09*
10 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 7,16*
23 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,81*
€ 7,20*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,22*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.