Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V 42 6 Winkelschraubendreher 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-12536-2324873
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2324873
EAN/GTIN:
     4010886896013
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Ausführung nach DIN ISO 2936, Besonders geeignet für Kabelzweigklemmringe, Ölgehärtet, Vanadium-Stahl, Stückgeprüft, isoliert bis 1000 V
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Kugelkopf:
0
Material:
Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,06 kg
Norm:
DIN ISO 2936
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlagkappe:
0
Schlüsselweite [mm]:
6
Stückgeprüft:
1
Ursprungsland:
Deutschland
antimagnetisch:
0
Ausführung:
Ölgehärtet
Ausführung funkenarm:
0
Griff vorhanden:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
140 mm
Klingenlänge 2:
48 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 8,92*
€ 13,18*
1
€ 4,00*
ab € 9,47*
€ 13,29*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,05*
€ 13,43*
9 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 9,79*
€ 13,67*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,07*
€ 14,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.