Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

42 KEL 1,5 Winkelschraubendreher XL Kugelkopf Innen-6-kant 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1563556
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1563556
EAN/GTIN:
     4010886816202
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Chrom-Vanadium-Stahl 59CrV4, verchromt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Österreich
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
0,003 kg
1000 V isoliert:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
91,5 mm
Material:
59CrV4
Oberfläche:
verchromt
Schlüsselweite [mm]:
1,5
Norm:
nicht genormt
Klingenlänge:
91,5 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Abrollschutz:
Nein
Schlagkappe:
Nein
Form der Klinge:
Sechskant
Kappe drehbar:
Nein
antimagnetisch:
Nein
Kugelkopf:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 2,79*
Lager 1498
180
10
€ 5,45*
ab € 2,09*
€ 2,88*
10 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,02*
€ 2,91*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 2,92*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,03*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
1523988
ab € 27,20*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.