Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H 42 EL-88 Winkelschraubendreher-Satz lang im Halter 8-teilig mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1505416
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1505416
EAN/GTIN:
     4010886815014
Suchbegriffe:
Bithalter-Einsteckwerkzeug
Einsteckbithalter
Einsteckhalter
Imbusschlüssel
Gängigste Größen im Set, Im blauen Kunststoff-Einsteckhalter (LDPE), Ausführung nach DIN ISO 2936, Vanadium-Stahl 61CrSiV5, verzinkt
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
8 tlg.
Kappe drehbar:
0
Kugelkopf:
0
Material:
61CrSiV5
Nennbreite [mm]:
76 mm
Nennhöhe [mm]:
20 mm
Nennlänge [mm]:
235 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,425 kg
Norm:
DIN ISO 2936
Oberfläche:
verzinkt
antimagnetisch:
0
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ausführung funkenarm:
0
Farbcodierung:
0
Form der Klinge:
Sechskant
Gesamtbreite [mm]:
76 mm
Gesamthöhe [mm]:
20 mm
Gesamtlänge [mm]:
235 mm
Griff vorhanden:
0
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,89*
€ 23,88*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,57*
€ 24,07*
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 17,70*
€ 24,08*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,97*
€ 24,41*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,42*
€ 25,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
42 EL 10
ab € 4,52*
Sonstiges
Gedore
42 EL 2
ab € 0,75*
Sonstiges
Gedore
42 EL 2,5
ab € 0,75*
Sonstiges
Gedore
42 EL 3
ab € 0,89*
Sonstiges
Gedore
42 EL 4
ab € 1,14*
Sonstiges
Gedore
42 EL 5
ab € 1,38*
Sonstiges
Gedore
42 EL 6
ab € 1,81*
Sonstiges
Gedore
42 EL 8
ab € 2,50*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.