Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-12536-1498738 Herst.-Nr.: 1498738 EAN/GTIN: 4002805922118 |
| |
|
| | |
| Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,08 - 0,4 Nm, Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienproduktion, Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Ausführung: Verstellbarer Drehmomentschrauber - mit Skala, Mit 1/4\" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4\" Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert, Ausführung nach DIN EN ISO 6789 Typ II Klasse D, Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, Präzisions-Mechanismus gleitet bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch, Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, Verstellsichere Wert-Arretierung durch \"Positiv-Lock\"-System fixiert automatisch den eingestellten Wert, 4 Modelle im Bereich von 0,08 Nm bis 9 Nm, Mikrometer-Skalenteilung: 1 cNm bzw. 0,1 Nm, EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen, Lieferumfang: Drehmomentschrauber Typ QSN, Modelle No. QSN 600 FH / QSN 900 FH mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in stabiler Kartonage Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | England | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Gesamthöhe [mm]: | 25,1 mm | Netto-Gewicht [kg]: | 0,124 kg | Entsorgungshinweise in Bedienungsanleitung vorhanden?: | Nein | Entsorgungshinweise auf der Batterie vorhanden?: | Nein | Entsorgungshinweise auf Werkzeug: | Nein | 1000 V isoliert: | Nein | VDE zertifiziert: | Nein | Gesamtlänge [mm]: | 159 mm | Zielgruppen: | Automotive Elektronik-Industrie Industrie Feinmechanik Militär Service | Antriebsaufnahme, Sechskant- [metrisch]: | 6,3 | Antriebsaufnahme, Sechskant- [zöllig]: | 1/4" | Antriebstyp/Antrieb: | Bitaufnahme | Skalentyp: | Mono | Präzision +/-: | +/- 6 % | Anzugsrichtung: | Links und Rechts | Festeinstellung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Führungsbuchse, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, drehmoment-schraubendreher gedore, schraubendreher torx |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 191,81* | € 215,33* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,59* | € 218,70* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,20* | € 218,93* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 200,88* | € 224,47* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 215,95* | € 240,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|