Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Rechtecktisch
>
Rechteckschreibtisch
>
Artikel
Schreibtisch
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-12535-S-550102-WS
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
S-550102-WS
EAN/GTIN:
4038933417295
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
4 Fuß Flex
Technische Daten:
Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Rundrohr-Traversen-Gestell Ø 60 mm mit fester Höhe von 720 mm oder stufenlos höhenverstellbar von 680-800 mm.
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Elektrifizierung optional durch abklappbare Kabelwanne und vertikale Halbschale mit Kabelzugentlastung am Fuß.
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall oder 19 mm Dreischicht-Feinspanplatte, Ausführung und Eigenschaften wie Tischplatte.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß/Silber
Breite in mm:
1200
Höhe in mm:
720
Gewicht:
36
... >
Lager 1498
>
Geramöbel
>
Schreibtisch
Weitere Suchbegriffe:
Bürotisch
,
Bürotische
,
Schreibtisch
,
C-Fuß-Schreibtisch
,
Schreibtisch C-Fuß
,
schreibtisch weiß
,
bürotisch
,
geramöbel schreibtisch
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3551
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 207,94*
€ 253,19*
Lager 94QG7
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 207,91*
€ 253,21*
Lager 1498
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 206,99*
€ 253,24*
Lager 2478
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 207,86*
€ 254,43*
Lager 6922
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,96*
€ 284,16*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,24*
€ 301,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,84*
€ 299,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,08*
€ 282,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,67*
€ 273,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,99*
€ 246,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED-Standleuchte MAULjaval, dimmbar
Maul
8258495
€ 386,15*
Zubehör
LED-Standleuchte MAULjaval, dimmbar
Maul
8258402
€ 389,16*
Zubehör
LED-Tischleuchte MAULgrace colour vario, dimmbar
Maul
8205095
€ 107,39*
Zubehör
LED-Tischleuchte MAULgrace colour vario, dimmbar
Maul
8205090
€ 112,12*
Zubehör
Rollcontainer Note™ | 2 Schubladen , Tiefe 565 mm, Designgriff
Bisley
NWH59M7SF355
€ 205,89*
Zubehör
Rollcontainer Note™ | 2 Schubladen , Tiefe 565 mm, Designgriff
Bisley
NWH59M7SF634
€ 203,18*
Zubehör
Rollcontainer Note™ | 2 Schubladen , Tiefe 565 mm, Designgriff
Bisley
NWH59M7SF696
€ 205,28*
Zubehör
Rollcontainer Note™ | 2 Schubladen , Tiefe 565 mm, Designgriff
Bisley
NWH59M7SF645
€ 204,32*
Zubehör
Verkettungsplatte 90°, 800x800x680-820, Ahorn
Geramöbel
S-555508-LG
€ 145,41*
Zubehör
Verkettungsplatte 90°, 800x800x680-820, Ahorn
Geramöbel
S-555508-AH
€ 144,97*
Zubehör
Verkettungsplatte 90°, 800x800x680-820, Buche
Geramöbel
S-555508-BU
€ 145,41*
Zubehör
Verkettungsplatte fünfeckig, 1225x1225x680-820 mm, Ahorn/Weißalu
Geramöbel
S-555010-AH/WA
€ 308,32*
Zubehör
Verkettungsplatte fünfeckig, 1225x1225x680-820 mm, Buche/Weißalu
Geramöbel
S-555010-BU/WA
€ 305,11*
Zubehör
Verkettungsplatte fünfeckig, 1225x1225x680-820 mm, Lichtgrau/Weißalu
Geramöbel
S-555010-LG/WA
€ 294,05*
Zubehör
Viertelkreis-Verkettungsplatte 90°, 800x800 mm, Weiß
Geramöbel
S-555108-WE
€ 195,50*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.