Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-647146-WS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647146-WS
EAN/GTIN:
     4038933484013
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
C Fuß Pro
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität. Seitenblende optional. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch verkleidete Justierfüße.li>
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß/Silber
Breite in mm:
1800
Höhe in mm:
680-820
Gewicht:
51
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 323,94*
€ 383,53*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,04*
€ 383,56*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,33*
€ 385,01*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,92*
€ 386,43*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,93*
€ 394,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,56*
€ 456,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,23*
€ 450,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,35*
€ 427,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,15*
€ 419,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,04*
€ 385,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
€ 38,03*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
€ 38,03*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-W
€ 39,18*
Zubehör
Geramöbel
N-830090-A+N-617508-A
€ 396,37*
Zubehör
Geramöbel
N-830290-A+N-617508-A
€ 460,77*
Zubehör
Geramöbel
N-647510
€ 395,52*
Zubehör
Geramöbel
N-647510-AS
€ 295,76*
Zubehör
Geramöbel
N-647510-BS
€ 296,99*
Zubehör
Geramöbel
N-647510-LS
€ 296,68*
Zubehör
Geramöbel
N-647510-WS
€ 296,47*
Zubehör
Geramöbel
N-830018-A+N-618146-AS
€ 554,84*
Zubehör
Geramöbel
N-830218-A+N-618146-AS
€ 612,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.