Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkettungselement,90 °,BxT 1225x1225mm,f. C-Fuß,eckig,Dekor onyxgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
145230-0006
145230-0006
145230-0006
145230-0006
145230-0006
Artikel-Nr.:
     827-145230-0006
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte
Verkettungselement
  • Winkel 90 °
  • Breite x Tiefe 1225 x 1225 mm
  • für C-Fußgestell
  • Form eckig

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Varianten:

  • 145230-0001 Dekor Ahorn
  • 145230-0002 Dekor Buche
  • 145230-0003 Dekor lichtgrau
  • 145230-0006 Dekor onyxgrau
  • 145230-0004 Dekor weiß

Suchbegriffe:
Schreibtisch, Anbautisch, Tisch, Büro-Arbeitstisch, Ansatzplatte

Weitere Informationen:
Marke:
Gera
Serie:
Pro
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
für Tischausführung:
C-Fußgestell
Winkel:
90 °
Breite:
1225 mm
Tiefe:
1225 mm
Plattenform:
eckig
Material Platte:
Feinspan
Oberfläche Platte:
melaminharzbeschichtet
Farbe Platte:
aus verschiedenen Dekoren wählbar
höhenverstellbar:
ja
Gewicht:
34 kg
Dekor:
onyxgrau
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung, Schreibtisch, Anbautisch, Tisch, Büro-Arbeitstisch, Ansatzplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,34*
€ 550,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,52*
€ 540,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,87*
€ 523,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,05*
€ 505,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,70*
€ 455,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-AS
ab € 241,00*
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-BS
ab € 241,9325*
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-LS
ab € 242,23*
Ähnlich
Geramöbel
N-647510-WS
ab € 241,2525*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.