Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn mit Kugeldrehkranz - Zubehör -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-6891
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6891
EAN/GTIN:
     4017976068916
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Durch Klemmverschraubung auf Plattform zu befestigen, schwenkbar um 360°, arretierbar. 6 kugelgelagerte Stahlrollen 57 mm Ø und 430 mm Länge. Achsabstand: 110 mm. Höhe: 92 mm. Schwenkbar. Passend für die Hubtischwagen 6833-6837.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
500
Hinweis:
für Ladefläche 1010 x 520 mm
Ursprungsland:
CN
Versandart:
Spedition
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
51
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
2
Artikelart:
Zubehör
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 473,47*
€ 528,70*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,39*
€ 538,69*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,91*
€ 538,91*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 498,92*
€ 558,53*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 500,06*
€ 561,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,53*
€ 664,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,50*
€ 656,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,71*
€ 629,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,23*
€ 616,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,92*
€ 593,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.