Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtischwagen 6834


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-6834
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6834
EAN/GTIN:
     4017976068343
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Kräftiger Rohrschiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen. Plattform 50 mm hoch. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller. 2 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
750
Ursprungsland:
CN
Versandart:
Spedition
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
120
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
2
Artikelart:
Hauptartikel
Hubbereich (mm):
442 - 1000
Nutzflächenlänge (mm):
1010
Nutzflächenbreite (mm):
520
Gesamtlänge (mm):
1275
Gesamtbreite (mm):
520
Bereifung:
Polyurethan
Radgröße (mm):
150
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 665,55*
€ 739,07*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 682,83*
€ 753,27*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,43*
€ 760,57*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 703,53*
€ 772,97*
Lager 1498
25
Frei Haus
ab € 699,62*
€ 773,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,79*
€ 920,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,33*
€ 907,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,53*
€ 881,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 723,67*
€ 861,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,62*
€ 832,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6890
ab € 345,61*
Zubehör
Fetra
6891
ab € 459,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.