Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwagen 4002 - Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Handwagen, Ladefläche 1260 x 700 mm, Siebdruckplatte, nur Plattform, Vollgummi-Räder
fetra® Handwagen, Ladefläche 1260 x 700 mm, Siebdruckplatte, nur Plattform, Vollgummi-Räder
fetra® Handwagen, Ladefläche 1260 x 700 mm, Siebdruckplatte, nur Plattform, Vollgummi-Räder
Artikel-Nr.:
     1498-12231-4002V
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4002V
EAN/GTIN:
     4017976840024
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Handkarre
Handwagen
Aus Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Deichsel mit Sicherheitshandgriff mit Softgripbezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
500
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
38
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Nutzflächenlänge (mm):
1260
Nutzflächenbreite (mm):
700
Gesamtlänge (mm):
1472
Gesamtbreite (mm):
709
Gesamthöhe (mm):
1192
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
250 x 60
... > Fetra > Wagen > Handwagen
Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handwagen traglast 500kg fetra, handpritschenwagen fetra, handpritschenwagen, Transportgerät (Werkstatt, Sonstige)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 332,87*
€ 382,94*
15 Tage
5
Frei Haus
ab € 325,69*
€ 384,70*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,42*
€ 389,36*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,78*
€ 391,04*
20 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 358,56*
€ 409,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,36*
€ 463,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,65*
€ 451,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,90*
€ 431,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,24*
€ 422,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,42*
€ 405,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
1777
ab € 56,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.