Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnier-Deckel für Kunststoffkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-1315
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1315
EAN/GTIN:
     4017976111315
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
deckel sichtlagerkasten
Scharnierdeckel mit 2 Schnappverschlüssen, verplombbar.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge (mm):
400
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
Gesamtbreite (mm):
300
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
0,4
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
25
6
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 13,31*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,01*
€ 13,47*
5 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 8,79*
€ 13,53*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,38*
€ 13,98*
Lager 1498
25
1
€ 5,50*
ab € 9,39*
€ 13,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.