Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Scharnier-Deckel, für Eurokasten L x B 400 x 300 mm, schwarz, 2 Schnappverschlüsse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Scharnier-Deckel, für Eurokasten L x B 400 x 300 mm, schwarz, 2 Schnappverschlüsse
fetra® Scharnier-Deckel, für Eurokasten L x B 400 x 300 mm, schwarz, 2 Schnappverschlüsse
fetra® Scharnier-Deckel, für Eurokasten L x B 400 x 300 mm, schwarz, 2 Schnappverschlüsse
Artikel-Nr.:
     C7573-1315
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1315
EAN/GTIN:
     4017976111315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
deckel sichtlagerkasten
Scharnierdeckel mit 2 Schnappverschlüssen, verplombbar. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
CH
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamtlänge (mm):
400
Gesamtbreite (mm):
300
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.