Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1315, Fetra Scharnier-Deckel für Kunststoffkasten, 400 x 300 mm 400 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737454
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1315
EAN/GTIN:
     4017976111315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Sichtlagerkasten
Deckel für Sichtlagerkasten
Sichtlagerkastendeckel
deckel sichtlagerkasten
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1315, Scharnier-Deckel für Kunststoffkasten, 400 x 300 mm 400 x 300 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
400 GRAMM
Gesamtlänge (mm):
400
Gesamtbreite (mm):
300
Ursprungsland:
CH
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
0,4
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Scharnier-Deckel, SCHARNIER-DECKEL
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
6
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 13,45*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,04*
€ 13,59*
5 Tage
11
1
€ 7,50*
ab € 8,82*
€ 13,64*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,40*
€ 14,09*
7 Tage
25
1
€ 5,50*
ab € 9,41*
€ 14,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.