Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

d-flexx Alfa rack guard 400 mm 100-125 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-11944-DFRG-2-0-400
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     DFRG-2-0-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Kantenschutzprofil
Pfeilerschutz
d-flexx Regalbeinschutz ALFA aus flexiblem Spezialkunststoff zum aufclipsen, 400 mm, für Regalbeinbreite 100-125 mm
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Höhe:
400 mm
Material:
Polyethylen
Farbe:
gelb
Gewicht netto:
1,18 kg 1.180
Gewicht brutto:
0
Einsatzbereich:
Innen- und Außenbereich
Besonderheiten:
für Regalbeine 100 - 125 mm
Montageart:
aufstecken
Montageort:
Regalbein
Garantie:
1 Jahr
Einsatztemperaturbereich:
-40° bis +50° °C
Recycelbarkeit:
100%
Auslieferung erfolgt:
fertig vormontiert
order_unit_NAV:
PCS
Länge Tiefe:
130 mm
Prüfsiegel Zulassung:
TÜV-GS zertifiziert DIN DIN EN 15512: 2010-09, Kapitel 6.4.1 DIN EN 15635: 2009-08, Kapitel 9.5.1
CO2 m:
4 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,50*
€ 22,99*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 16,74*
€ 23,33*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 16,86*
€ 23,50*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 17,28*
€ 24,07*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 17,81*
€ 25,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.