Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schiebetürenschrank Asisto, H1635B1200T435 mm, Lichtgrau/Pastellgrün/DBS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Schiebetürenschrank Asisto, H1635B1200T435 mm
C+P Schiebetürenschrank Asisto, H1635B1200T435 mm
C+P Schiebetürenschrank Asisto, H1635B1200T435 mm
C+P Schiebetürenschrank Asisto, H1635B1200T435 mm
C+P Logo
Stahl: Umweltfreundlich und immer wieder recycelbar
C+P Schiebetürenschrank Asisto, H1635B1200T435 mm
Artikel-Nr.:
     1498-11619-142011-000|S10093
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     142011-000|S10093
EAN/GTIN:
     4066681116047
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Stahl-Schiebetürenschrank Asisto, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger
Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit integrierter Niveauregulierung, bequem von innen bedienbar, hohe
Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm Raster, 1 Abdeckplatte 25 mm aus direktbeschichteter
Spanplatte (DBS), 2 Stahltüren doppelwandig, gedämmt für angenehmes Geräuschverhalten, leichtgängige Bedienung durch
Leichtlaufrollen in spezieller Schienenführung, 2 Ergonomische Design-Bügelgriffe für einfache Bedienung, aus Metall, matt
vernickelt, 3 Einlegeböden aus Stahl lackiert, mit hoher Traglast von 70 kg, 1 Wechselzylinder matt vernickelt mit 2
Schlüsseln,
Maße (H x B x T): 1635 x 1200 x 435 mm, Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: 1109020 RDS Pastellgrün, Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau, Abdeckplatte DBS: Dekor Hellgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
1635 MMT
Ausführung Front:
Schiebetüren
Aufhängung Front:
Leichtlaufrollen
Material Türen:
Stahl doppelwandig, gedämmt
Niveauregulierung:
Ja
Traglast Einlegeboden:
70 KGM
Höhenverstellraster Boden:
15 MMT
Material Platte:
(DBS) Direktbeschichtete Spanplatte
Versandart:
per LKW
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Breite:
1200 MMT
Ordnerhöhen max.:
4 H87
Tiefe:
435 MMT
Gewicht:
68,47 KG
Korpus:
RAL 7035 Lichtgrau
Front:
1109020 RDS Pastellgrün
Inneneinrichtung:
RAL 7021 Schwarzgrau
Dekor DBS:
Dekor Hellgrau (Nicht m. verw.
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür-schrank c&p, schiebetür schrank, Büroschrank, Büroschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Schließfunktions-Aktenschrank, Aktenschränke abschließbar, Universalschrank, Universalschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Materialschrank, Materialschränke, Archivschrank, Archivschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Drehtürenschrank, Drehtürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahl-Schrank, Stahl-Schränke, Metallschrank, Metallschränke, Metall-Schrank, Metall-Schränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 969,67*
€ 1.125,15*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 910,72*
€ 1.129,77*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,15*
€ 1.338,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,48*
€ 1.328,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,04*
€ 1.261,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,54*
€ 1.215,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,67*
€ 1.153,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140001-80|S10001
ab € 24,24*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
140001-80|S10000
ab € 24,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.