Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzspiralbohrer Standard, 11 x 89 x 142 mm, d 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2 608 596 308 Bohrer
Bosch 2 608 596 308 Bohrer
Bosch 2 608 596 308 Bohrer
Bosch 2 608 596 308 Bohrer
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608596308
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 596 308
EAN/GTIN:
     3165140059145
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
Schlangenbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
Der Holzspiralbohrer ist geeignet für präzise Bohrungen in Weich- und Hartholz und kann für Durchgangs und Sacklochbohrungen verwendet werden. Ausgesprochen scharfer Bohrer mit Zentrierspitze für eine exakte Positionierung des Bohrlochs. Mit den präzisionsgeschliffenen Vorschneidern können ausrissfreie Löcher gebohrt werden. Die beiden Nuten verhindern, dass Material das Loch verstopft, und sorgen für einen einfachen Abtransport des Bohrguts, um präzise Ergebnisse zu erzielen. Dieser Bohrer ist für Weich- und Hartholz geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser (D) mm:
11
Arbeitslänge (L1) mm:
89
Gesamtlänge (L2) mm:
142
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: bosch holzspiralbohrer, holzspiralbohrer, holzspiralbohrer 11mm, Holzbohrer, Spiralbohrer
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,77*
61 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 1,93*
€ 2,78*
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,79*
ab € 1,94*
€ 2,80*
Lager 1498
nicht lagernd
5
€ 5,45*
ab € 1,99*
€ 2,87*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 2,02*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608596307
ab € 1,45*
Zubehör
Bosch
2608596309
ab € 1,98*
Zubehör
Bosch
2608596310
ab € 2,38*
Zubehör
Bosch
2608596311
ab € 2,51*
Zubehör
Bosch
2608596300
ab € 0,76*
Zubehör
Bosch
2608596301
ab € 0,81*
Zubehör
Bosch
2608596302
ab € 0,90*
Zubehör
Bosch
2608596303
ab € 0,97*
Zubehör
Bosch
2608596305
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.