Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hex-9 MultiConstruction, 5/6/8 mm, Impact Power-Bit, 50 mm PH2, PZ2, T20/25/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608577144
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 577 144
EAN/GTIN:
     3165140881746
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Das Impact Control Schrauberbit ist äußerst robust, ideal für schwere Arbeiten geeignet und hält selbst dem großen Drehmoment von Schlagschraubern stand. Die spezielle Torsionszone verleiht den Bits extreme Haltbarkeit für längere Arbeitszeiten. S2-modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess verleihen höchste Haltbarkeit für Bestleistungen, selbst bei umfangreichen Montagen und schweren Industriearbeiten. Der HEX-9 MultiConstruction Bohrer ist ideal für die Verwendung für Material fast aller Art im Innenausbau geeignet. Er weist diamantgeschliffene Schneidekanten mit hoher Verschleißfestigkeit und eine zweispiralige U-Form auf, die für einen guten Bohrmehlabtransport und eine hohe Lebensdauer sorgt. Darüber hinaus ermöglicht die Carbide-Spitze einfachen Bohrbeginn sowie gute Führung beim Bohren. Die Bits sind Teil des Bosch Pick and Click-Systems, das individuell zusammenstellbare Zubehörsets für absolut flexible Bit-Sortimente ermöglicht. Einrasteinschübe sichern einzeln gekaufte Bitpacks für eine individuelle Sammlung und den einfachen Austausch von alten Bitpacks. Die Bits werden in einem Kunststoffhalter geliefert, der in die Pick and Click Leerboxen M und L einrastet und individuell zusammengestellte Bitsets ermöglicht.
Weitere Informationen:
Abmessung:
PH2
Abmessung 2:
PZ2
Abmessung 3:
T20
Abmessung 4:
T25
Abmessung 5:
T30
Länge mm:
50
Länge mm 2:
50
Länge mm 3:
50
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
155
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,26*
€ 12,23*
8 Tage
5
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,48*
€ 12,51*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,46*
€ 12,52*
Lager 1498
18
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 9,77*
€ 12,90*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 9,91*
€ 13,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 64,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.