Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmalrückenklammer TK40 20G, 5,8 mm, 1,2 mm, 20 mm, verzinkt, 5000er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608200701 Schmalrückenklammer TK40 20G, 5,8 mm, 1,2 mm, 20 mm, verzinkt
Bosch 2608200701 Schmalrückenklammer TK40 20G, 5,8 mm, 1,2 mm, 20 mm, verzinkt
Bosch 2608200701 Schmalrückenklammer TK40 20G, 5,8 mm, 1,2 mm, 20 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2608200701
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 200 701
EAN/GTIN:
     3165140563918
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Die Schmalrückenklammern 1.2/18 g sind geharzt und verfügen über eine Meißelspitze, wodurch sie als Befestigungsmittel für viele verschiedene Anwendungen im Innenraum verwendet werden können. Sie sind zum Befestigen von Wärmeisolierungsmaterialien, Gipsfaserplatten, Polstern, Stufen und Geländer geeignet. Die Klammern können außerdem zum Bauen von Zäunen und für Tür-, Fenster- und Bilderrahmen sowie zum Sichern von Holzböden verwendet werden. Der schmale Rücken ist besonders gut für dekorative Aufgaben geeignet, da er tief in das Holz gedrückt wird und fast nicht sichtbar ist. Die Klammern sind außerdem zum Schutz vor Korrosion verzinkt. Sie werden in Europa hergestellt, um eine konsistent hohe Qualität sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Typ:
TK40 20G
Breite (B) mm:
5,8
Dicke (D) mm:
1,2
Länge (L) mm:
20
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
20000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00236*
€ 0,00378*
Lager 1498
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,00266*
€ 0,00378*
5 Tage
46
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,46*
€ 15,59*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 12,07*
€ 16,29*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,78*
€ 17,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00378*
€ 0,0045
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00266*
€ 0,00317
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 18,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601482500
ab € 454,92*
Sonstiges
Bosch
0601482501
ab € 478,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.