Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammer TK40 20G, 1,2 mm, 20 mm, verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klammer TK40 20G, 1,2 mm, 20 mm, verzinkt
Klammer TK40 20G, 1,2 mm, 20 mm, verzinkt
Klammer TK40 20G, 1,2 mm, 20 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3165140563918
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200701
EAN/GTIN:
     3165140563918
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Klammer TK40 20G. Schmalrückenklammern 1.2/18g, Meißelspitze, geharzt - verzinkte Ausführung. Breite: 5,8 mm, Dicke: 1,2 mm, Länge: 20 mm. Schmalrückenklammern dringen tief ein und bieten damit besonders festen Sitz bei wenig auffallenden Klammerrücken. Passend zu GTK 40 Professional.
Weitere Informationen:
Typ:
TK40 20G
Nettogewicht:
1.668 kg
Bruttogewicht:
1.668 kg
Produkttext, ZB grau:
verzinkte Ausführung
SOL Date:
21.07.2009
Volumen:
0.000527 dm³
Abmessung Länge:
130 mm
Abmessung Breite:
90 mm
Abmessung Höhe:
45 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
AT
Spezifikation:
1.2 mm, 20 mm, verzinkt
Breite B mm:
5.8
Dicke D mm:
1.2
Länge L mm:
20
Weitere Suchbegriffe: Kartuschennagler, Kombinagler, Rundkopfnagler, Stauchkopf-Nagler, Stift-Nagler, Streifenmagazin-Nagler, Schmalrückenklammern, Tackerklammer, Tackerklammern, druckluftnagler bosch, coilnagler, tackerklammer verzinkt, Maschinenzubehör, Verbinden, Klammern für Bosch-Druckluftklammergerät, Klammer TK40 20G
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
20000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00236*
€ 0,00378*
5 Tage
nicht lagernd
5000
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,00266*
€ 0,00378*
5 Tage
46
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,43*
€ 15,56*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 12,30*
€ 16,59*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,78*
€ 17,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,59*
€ 19,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,70*
€ 16,30
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,92*
€ 15,37
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.