Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Holztacker GTH 18V-38 M, L-BOXX 238


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Holztacker GTH 18V-38 M, L-BOXX 238
Artikel-Nr.:
     C4310-0601482501
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601482501
EAN/GTIN:
     4053423253016
Suchbegriffe:
Holztacker
Akku-Holztacker
Akku-Holztacker GTH 18V-38 M, Professionelle Handwerker möchten Klammern effizient und ohne zu große Belastung für Hand und Arm eintreiben. Wir haben den leistungsstarken, bürstenlosen GTH 18V-38 M Professional mit einem sehr geringen Rückschlag entwickelt, der das Handgelenk schont. Außerdem haben wir darauf geachtet, dass der Hefter sich einhändig einschalten und bedienen lässt. Der GTH 18V-38 M Professional bietet die volle Leistung eines Druckluftschlagwerkzeugs, aber frei von Kompressor, Gaskartusche oder Kabel. Ideal für die Montage von Decken- und Bodenplatten mit Nut- und Federverbindung (verdeckte Nagelung), von Möbelrückwänden, Polstern, Zäunen aus Draht oder dünnen Latten, Holzgittern und Schalldämmungen. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Mit einhändig bedienbarem Ein-/Aus-Schalter, HMI mit Service-Warnung, Einzel- und Serienauslösung, benutzerfreundlicher stufenloser Tiefenverstellung, Trockenschuss-Sperre, Doppel-LED, großem Sichtbereich an der Kontaktspitze, werkzeugloser Klammerstaubeseitigung. Geeignet für folgende Klammern: 9,5-38 mm, Rücken 5,8 mm, 18 ga (1,2 mm), und 0° Magazinwinkel. L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Magazinkapazität:
110 | 110 Stck
Gewicht mit Akkupack:
3.0 kg
Gewicht ohne Akkupack:
3.05 kg
Mit Ladegerät:
false
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
444 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
254 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 444 x 254 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
3.0 kg
Magazin Winkel:
0 °
Klammerweite:
5.8 mm
Auslösesystem:
Einzelauslösung + Kontaktauslösung
Gewicht exkl. Akku:
3.05 kg
Kompatible Nägel:
Bosch Nägel | Sonstige
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah [Schneiden in Holzbalken]:
1.9 m/s²
Unsicherheit K [Schneiden in Holzbalken]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kabel- und gasfreier Hefter für Schmalrückenklammern mit der Leistung eines Drucklufthefters und Serienauslösung
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kabellose Freiheit mit der Leistung eines Drucklufthefters - ohne Kompressor, Gaskartusche oder Kabel | Einhändiges Einschalten und Bedienen des Werkzeugs dank mit dem Daumen bedienbarem Ein-/Aus-Schalter | Schont Handgelenk und Lunge dank sehr geringem Rückschlag und gaslosem Betrieb
Titel:
Akku-Holztacker GTH 18V-38 M Professional
Neuheit:
ja
Neuheit bis:
01.08.2024
Lieferumfang:
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
SOL Date:
01.05.2024
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Holztacker
Bruttogewicht:
6,214 kg
Nettogewicht:
3,1 kg
Volumen:
40,599 dm3
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
254 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 481,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,03*
€ 667,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,47*
€ 657,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,41*
€ 594,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,51*
€ 584,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,14*
€ 572,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601482500
ab € 457,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.