Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt-Set für Deltaschleifer, 105 mm, 60, 120, 180, 6 Löcher, 25er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2607017111 Sandpapier
Bosch 2607017111 Sandpapier
Bosch 2607017111 Sandpapier
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2607017111
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 017 111
EAN/GTIN:
     3165140603102
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Schleifblatt-Set für Deltaschleifer. 25-teilig. 6 Löcher. Mit Klettsystem. Blattabmessung (Eckmaß): 105 mm, Körnung: 10 x 60, 10 x 120, 5 x 180. Hochwertige Universalschleifblätter für detailgenaues Schleifen in Ecken und an Kanten. Leistungsstarke Schleifblätter für detailgenaues Schleifen auf kleinen Flächen wie Ecken, Profilen und auf Kanten mit Dreieckschleifern. 60er, 120er und 180er Körnung für perfekte Schleifergebnisse. Für den groben, mittleren und feinen Schliff von Holz, Füller, Farbe, Lack und Metall. Passgenaue Universal-Schleifblätter im Format 105 mm mit Klettsystem für sicheren Halt und schnellen Blattwechsel. 6 Absauglöcher für Staubabsaugung. Passend für Dreieckschleifer mit Grundplatte 105 mm. Geeignet für folgende Werkstoffe: Farbe, Füller, Lack, Holz/Holzwerkstoffe, Hart-/Weichholz, Spanplatten, Metall und Rost. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 Schleifblätter Klett 6 Löcher 105 mm 10 Stück Körnung 60
Verpackung:
Geschrumpft mit Einlagekarte ohne Euroloch
Abmessung l:
120 mm
Abmessung b:
98 mm
Abmessung h:
20 mm
Abmessung (lxbxh):
120 x 98 x 20 mm
Gewicht:
,09 kg
Herkunft:
Schweiz
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
76
1
€ 5,90*
ab € 6,44*
€ 9,06*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 6,45*
€ 9,08*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 6,66*
€ 9,36*
Lager 1498
79
1
€ 6,95*
ab € 6,85*
€ 9,65*
3 Tage
79
8
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,85* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.