Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt-Set für Deltaschleifer, 105 mm, 60, 120, 180, 6 Löcher, 25er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2607017111 Sandpapier
Bosch 2607017111 Sandpapier
Bosch 2607017111 Sandpapier
Artikel-Nr.:
     C4310-2607017111
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607017111
EAN/GTIN:
     3165140603102
Suchbegriffe:
Deltaschleifblatt
Dreieck-Schleifblatt
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Schleifblatt-Set für Deltaschleifer. 25-teilig. 6 Löcher. Mit Klettsystem. Blattabmessung (Eckmaß): 105 mm, Körnung: 10 x 60, 10 x 120, 5 x 180. Hochwertige Universalschleifblätter für detailgenaues Schleifen in Ecken und an Kanten. Leistungsstarke Schleifblätter für detailgenaues Schleifen auf kleinen Flächen wie Ecken, Profilen und auf Kanten mit Dreieckschleifern. 60er, 120er und 180er Körnung für perfekte Schleifergebnisse. Für den groben, mittleren und feinen Schliff von Holz, Füller, Farbe, Lack und Metall. Passgenaue Universal-Schleifblätter im Format 105 mm mit Klettsystem für sicheren Halt und schnellen Blattwechsel. 6 Absauglöcher für Staubabsaugung. Passend für Dreieckschleifer mit Grundplatte 105 mm. Geeignet für folgende Werkstoffe: Farbe, Füller, Lack, Holz/Holzwerkstoffe, Hart-/Weichholz, Spanplatten, Metall und Rost. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Farbe:
true
Geeignet für Holz:
true
Geeignet für Stein:
false
Geeignet für Glas:
false
Typ:
Dreieck
Werkstoff des Trägers:
sonstige
Anzahl der Teile:
25
Mit Lochung zur Staubabsaugung:
true
Klettbefestigung:
true
Durchmesser:
93 mm
Körnung:
60 | 180
Geeignet für Edelstahl:
false
Geeignet für Kunststoff:
false
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
true
Geeignet für Metall:
true
Geeignet für Stahl:
false
Geeignet für Spachtel:
false
Inhalt:
25 Schleifblätter Klett 6 Löcher 105 mm 10 Stück Körnung 60 10 Stück Körnung 120 5 Stück Körnung 180
Verpackung:
Geschrumpft mit Einlagekarte ohne Euroloch
Abmessung l:
120 mm
Abmessung b:
98 mm
Abmessung h:
20 mm
Abmessung (lxbxh):
120 x 98 x 20 mm
Gewicht:
0.09 kg
Herkunft:
Schweiz
Abbildung ähnlich:
nein
SOL Date:
01.09.2010
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,107 kg
Nettogewicht:
0,102 kg
Volumen:
0,318 dm3
Abmessung Länge:
105 mm
Abmessung Breite:
108 mm
Abmessung Höhe:
28 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
CH
Rabattgruppe:
18
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,41* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.