Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1676029 Herst.-Nr.: 2607017111 EAN/GTIN: 3165140603102 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2607017111, Schleifblatt-Set für Deltaschleifer. 25-teilig. 6 Löcher. Mit Klettsystem. Blattabmessung (Eckmaß): 105 mm, Körnung: 10 x 60, 10 x 120, 5 x 180. Hochwertige Universalschleifblätter für detailgenaues Schleifen in Ecken und an Kanten. Leistungsstarke Schleifblätter für detailgenaues Schleifen auf kleinen Flächen wie Ecken, Profilen und auf Kanten mit Dreieckschleifern. 60er, 120er und 180er Körnung für perfekte Schleifergebnisse. Für den groben, mittleren und feinen Schliff von Holz, Füller,Farbe, Lack und Metall. Passgenaue Universal-Schleifblätter im Format 105 mm mit Klettsystem für sicheren Halt und schnellen Blattwechsel. 6 Absauglöcher für Staubabsaugung. Passend für Dreieckschleifer mit Grundplatte 105 mm. Geeignet für folgende Werkstoffe: Farbe, Füller, Lack, Holz/Holzwerkstoffe, Hart-/Weichholz, Spanplatten, Metall und Rost. Sicherheitshinweis: Bei Gebrauch bitte Schutzbrille, Staubschutzmaske und Gehörschutz tragen., Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 102 GRAMM | Verpackung: | Geschrumpft mit Einlagekarte ohne Euroloch | Volumen: | 0,318 dm3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifscheibe, Holz-Deltaschleifblatt, Holz-Exzenterschleifblatt, Lack-Deltaschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Deltaschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, deltaschleifblatt bosch p80, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe p60, 3165140603102, SCHLEIFBLATT-SET |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,41* | € 9,09* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,40* | € 9,10* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,66* | € 9,39* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,93* | € 9,77* | | | | | 3 Tage | | | 8 | | Frei Haus | ab € 7,08* | € 9,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 6,66* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|