Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS PointTeQ Sechskantbohrer-Set, 5-tlg., 2–6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch HSS Twist Drill Bit PointTeQ Sey Bohrer mit Spitzmeißel 5 Stück(e)
Bosch HSS Twist Drill Bit PointTeQ Sey Bohrer mit Spitzmeißel 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     1498-11296-2607002824
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 002 824
EAN/GTIN:
     6949509231659
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ mit Sechskantschaft liefert schnelle Bohrergebnisse in Metall. Der für Hochgeschwindigkeitsbohrungen entwickelte Bohrer erzeugt minimale Wärme und ist verschleißfest. Das PointTeQ-Design der Bohrspitze sorgt für kontinuierliche Schärfe und hohe Langlebigkeit. Die selbstzentrierende Spitze verhindert Wandern und ermöglicht schnelles und einfaches Anbohren. Die mit Schwarzoxid beschichtete Bohrspirale ermöglicht schnellen Spanabtrag. Noch zuverlässiger ist der Bohrer dank der Stabilität des Sechskantschafts und der festen Verbindung zwischen Bohrer und Futter. Der Schaft wird gestützt und das Bruchrisiko ist bei Bohrern mit einem Durchmesser von weniger als 6 mm geringer. Die Bohrspitze des HSS-Spiralbohrers PointTeQ mit Kreuzanschliff ermöglicht perfektes Zentrieren. Bohrer Typ N (kleiner Seitenspanwinkel) mit 135°-Design, gemäß DIN 338.
Weitere Informationen:
Durchmesser mm:
2
Arbeitslänge mm 5:
57
Gesamtlänge mm:
60
Gesamtlänge mm 2:
72
Gesamtlänge mm 3:
83
Gesamtlänge mm 4:
91
Gesamtlänge mm 5:
98
Durchmesser mm 2:
3
Durchmesser mm 3:
4
Durchmesser mm 4:
5
Durchmesser mm 5:
6
Arbeitslänge mm:
24
Arbeitslänge mm 2:
33
Arbeitslänge mm 3:
43
Arbeitslänge mm 4:
52
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
189
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,86*
€ 6,70*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,85*
€ 6,71*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,88*
€ 6,74*
4 Tage
200
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,15*
€ 7,07*
Lager 1498
200
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 5,15*
€ 7,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.