Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mähroboter Indego S+ 500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Indego S+ 500 Rasenmähroboter Akku
Bosch Indego S+ 500 Rasenmähroboter Akku
Bosch Indego S+ 500 Rasenmähroboter Akku
Bosch Indego S+ 500 Rasenmähroboter Akku
Artikel-Nr.:
     1498-11296-06008B0302
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B0 302
EAN/GTIN:
     4059952511962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Mähroboter Indego S+ 500. Mähroboter mit Connect-Funktion für kleinere Gärten bis zu 500 m². Mit der Connect-Funktion kannst du deinen Indego fernsteuern und verwendest dabei die Bosch Smart Gardening App zur Optimierung des Mähvorgangs. Der Indego S+ 500 mit LogiCut kartiert die Rasenfläche und mäht in effizienten, parallelen Bahnen, sodass dein Rasen schneller fertig ist. Der Indego S+ 500 startet jeden vollständigen Mähvorgang mit einem BorderCut und sorgt so für einen sauberen Abschluss bis zur Kante bei der von dir bestimmten Rasenfläche. Mit MultiArea kann der Indego die Daten von bis zu drei Rasenflächen speichern (bis zu einer Gesamtfläche von 500 m²). Der Indego S 500 weiß, wo sich in der Rasenkarte enge Passagen befinden und fährt durch Korridore, die bis zu 75 cm schmal sind (zwischen den Drähten). Ladestation. Ladestationsschrauben mit Innensechskantschlüssel (F 016 800 468). 1 x Drahtverbinder. Begrenzungsdraht, 150 m. 200 x Kunststoffheringe. Netzgerät. Karton
Weitere Informationen:
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkuspannung:
18,0 V
Akkuladezeit:
1,00 h
Akkulaufzeit:
60
Schnittbreite:
19 cm
Schneidsystem:
3 Drehklingen
Schnitthöhe, von:
30 mm
Schnitthöhe, bis zu:
50 mm
Schnitthöhe:
30 – 50 mm
Schnitthöhenverstellung:
3
Geschwindigkeit:
40
Gewicht:
7,700 kg
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 699,52*
€ 774,46*
Frei Haus
ab € 708,97*
€ 784,63*
€ 4,90*
ab € 725,70*
€ 799,24*
Frei Haus
ab € 745,77*
€ 818,69*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,81*
€ 851,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,91*
€ 1.013,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 842,85*
€ 1.002,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,99*
€ 973,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 799,32*
€ 951,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,81*
€ 924,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.