Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Indego S+ 500 Rasenmähroboter Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Indego S+ 500 Rasenmähroboter Akku
Bosch Indego S+ 500 Rasenmähroboter Akku
Bosch Indego S+ 500 Rasenmähroboter Akku
Bosch Indego S+ 500 Rasenmähroboter Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88944686
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B0 302
EAN/GTIN:
     4059952511962
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
364 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
202 mm
Merkmale
Typ
Rasenmähroboter
Schneideweite
190 mm
Minimum Schnitthöhe
30 mm
Maximum Schnitthöhe
50 mm
Empfohlene Rasenfläche
500 m²
Schneidesystem
Rotorblätter
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
3
Geeignet für einen Hang bis zu
27 %
Energie
Energiequelle
Akku
Ladezeit
1 h
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 774,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,46*
€ 921,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,84*
€ 912,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,51*
€ 884,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 726,30*
€ 864,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,52*
€ 832,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.