Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417S-p1680875 Herst.-Nr.: 06008B0302 EAN/GTIN: 4059952511962 |
| |
|
|  |  |
 | Mähroboter Indego S+ 500. Mähroboter mit Connect-Funktion für kleinere Gärten bis zu 500 m². Mit der Connect-Funktion kannst du deinen Indego fernsteuern und verwendest dabei die Bosch Smart Gardening App zur Optimierung des Mähvorgangs. Der Indego S+ 500 mit LogiCut kartiert die Rasenfläche und mäht in effizienten, parallelen Bahnen, sodass dein Rasen schneller fertig ist. Der Indego S+ 500 startet jeden vollständigen Mähvorgang mit einem BorderCut und sorgt so für einen sauberen Abschluss bis zur Kante bei der von dir bestimmten Rasenfläche. Mit MultiArea kann der Indego die Daten von bis zu drei Rasenflächen speichern (bis zu einer Gesamtfläche von 500 m²). Der Indego S 500 weiß, wo sich in der Rasenkarte enge Passagen befinden und fährt durch Korridore, die bis zu 75 cm schmal sind (zwischen den Drähten). Ladestation. Ladestationsschrauben mit Innensechskantschlüssel (F 016 800 468). 1 x Drahtverbinder. Begrenzungsdraht, 150 m. 200 x Kunststoffheringe. Netzgerät. Karton Weitere Informationen:  |  | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Hersteller: | Bosch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 699,52* | € 774,46* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 708,97* | € 784,63* |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 725,70* | € 799,24* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 745,77* | € 818,69* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 749,02* | € 828,20* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|