Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mähroboter Indego M 700


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Indego M 700 Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grün
Bosch Indego M 700 Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grün
Bosch Indego M 700 Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grün
Bosch Indego M 700 Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     1498-11296-06008B0203
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8B0 203
EAN/GTIN:
     4059952566900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Mähroboter Indego M 700. Mähroboter für mittelgroße Gärten bis 700 m². Warum nach dem Zufallsprinzip mähen, wenn es auch intelligent geht? Der Indego M 700 mit LogiCut ist intelligent. Er weiß, wo er schon gewesen ist und wo er noch hin muss. Jeden vollständigen Mähdurchgang startet Indego M 700 mit einem BorderCut, um ein sauberes Finish bis zum Rand der definierten Rasenfläche zu gewährleisten. Mit der AUTO Calendar Function ist eine manuelle Programmierung der Mähzeiteinstellungen nicht mehr notwendig. Außerdem bietet er mit der MultiArea-Funktion intelligentes Mähen mehrerer Rasenflächen (bis insgesamt 700 m²) und kann durch schmale Passagen manövrieren (bis zu 75 cm Abstand zwischen den Drähten). Der Indego M 700 weiß, wo sich die Passage in der gespeicherten Rasenkarte befindet. Ladestation. Ladestationsschrauben mit Innensechskantschlüssel (F 016 800 468). Begrenzungsdraht 175 m. 240 x Kunststoffheringe. 1 x Drahtverbinder. Netzgerät. Karton
Weitere Informationen:
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Akkuspannung:
18,0 V
Akkuladezeit:
1,00 h
Akkulaufzeit:
75
Schnittbreite:
19 cm
Schneidsystem:
3 Drehklingen
Schnitthöhe, von:
30 mm
Schnitthöhe, bis zu:
50 mm
Schnitthöhe:
30 – 50 mm
Geschwindigkeit:
40
Gewicht:
7,600 kg
Weitere Suchbegriffe: Mähroboter, Rasenmäher-Roboter, Rasenmähroboter, akkumäher bosch, akku rasenmäher, Roboter-Rasenmäher, Rasenmäher (Akku), Rasenmäher
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 775,80*
€ 859,98*
Frei Haus
ab € 813,01*
€ 897,06*
€ 4,90*
ab € 812,45*
€ 897,84*
8 Tage
1
€ 5,50*
ab € 847,38*
€ 930,81*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 867,70*
€ 953,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,29*
€ 1.134,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 946,38*
€ 1.126,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,71*
€ 1.092,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,77*
€ 1.064,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 867,70*
€ 1.032,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.