Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Indego M 700 Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Indego M 700 Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grün
Bosch Indego M 700 Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grün
Bosch Indego M 700 Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grün
Bosch Indego M 700 Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88944835
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 600 8C0 203
EAN/GTIN:
     4059952566900
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
364 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
202 mm
Gewicht
7600 g
Merkmale
Typ
Rasenmähroboter
Schneideweite
190 mm
Minimum Schnitthöhe
30 mm
Maximum Schnitthöhe
50 mm
Empfohlene Rasenfläche
700 m²
Schneideabstand Anpassung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
3
Geeignet für einen Hang bis zu
27 %
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterielebensdauer (max.)
75 min
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 869,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,12*
€ 1.034,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,75*
€ 1.027,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,36*
€ 995,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,83*
€ 967,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,87*
€ 922,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.