Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417S-p1680872 Herst.-Nr.: 06008B0203 EAN/GTIN: 4059952566900 |
| |
|
|  |  |
 | Mähroboter Indego M 700. Mähroboter für mittelgroße Gärten bis 700 m². Warum nach dem Zufallsprinzip mähen, wenn es auch intelligent geht? Der Indego M 700 mit LogiCut ist intelligent. Er weiß, wo er schon gewesen ist und wo er noch hin muss. Jeden vollständigen Mähdurchgang startet Indego M 700 mit einem BorderCut, um ein sauberes Finish bis zum Rand der definierten Rasenfläche zu gewährleisten. Mit der AUTO Calendar Function ist eine manuelle Programmierung der Mähzeiteinstellungen nicht mehr notwendig. Außerdem bietet er mit der MultiArea-Funktion intelligentes Mähen mehrerer Rasenflächen (bis insgesamt 700 m²) und kann durch schmale Passagen manövrieren (bis zu 75 cm Abstand zwischen den Drähten). Der Indego M 700 weiß, wo sich die Passage in der gespeicherten Rasenkarte befindet. Ladestation. Ladestationsschrauben mit Innensechskantschlüssel (F 016 800 468). Begrenzungsdraht 175 m. 240 x Kunststoffheringe. 1 x Drahtverbinder. Netzgerät. Karton Weitere Informationen:  |  | Auswertungsgruppe: | Garten- und Landschaftsbau | Hersteller: | Bosch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 775,80* | € 859,98* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 813,01* | € 897,06* |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 812,45* | € 897,84* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 847,38* | € 930,81* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 850,45* | € 937,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|