Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 1000-10F, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne 1000 10F lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne 1000 10F lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-70-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-70-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462022652
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Zur Lagerung von IBC à 1000 Liter

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
274 kg
Breite:
2690 mm
Höhe:
375 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Auffangvolumen (DE):
1000 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1186 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 919,63*
€ 992,66*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 990,81*
€ 1.065,20*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 990,74*
€ 1.065,26*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 995,36*
€ 1.070,17*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.083,32*
€ 1.160,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.065,20*
€ 1.267,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.063,28*
€ 1.265,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.037,07*
€ 1.234,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.016,51*
€ 1.209,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 990,81*
€ 1.179,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.