Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 60-2/M, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Auffangwanne
Stahl-Auffangwanne
Stahl-Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-57-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-57-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462036161
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von Fässern à 60 Liter, auch mit Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit verzinktem Gitterrost
  • Tragfähigkeit 1000 kg/m²
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
46 kg
Breite:
900 mm
Höhe:
220 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Auffangvolumen (DE):
61 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
81 Liter
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,76*
€ 225,98*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 188,26*
€ 225,98*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,25*
€ 234,70*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 197,04*
€ 237,90*
10 Tage
15
Frei Haus
ab € 199,58*
€ 238,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,90*
€ 283,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,56*
€ 281,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,90*
€ 265,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,64*
€ 255,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,04*
€ 234,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
3012
€ 121,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.