Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal FRA-2, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne FRA 2 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne FRA 2 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4447-11-2000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4447-11-2000-5
EAN/GTIN:
     4052462057654
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Eigenschaften

  • Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech, 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Versand-Breite:
1200 mm
Versand-Höhe:
335 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Auffangvolumen (DE):
280 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
308 Liter
Tiefe:
1200 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Rost:
ohne Gitterrost
Oberfläche:
Lackiert
Auslieferungszustand:
montiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
61 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
335 mm
Versand-Länge:
1200 mm
... > FRA > Typ FRA > Fra-2
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,80*
€ 402,12*
18 Tage
15
Frei Haus
ab € 342,24*
€ 402,14*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,24*
€ 438,83*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,71*
€ 440,76*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 344,96*
€ 442,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,76*
€ 524,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,40*
€ 521,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,69*
€ 500,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,72*
€ 487,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,71*
€ 449,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.