Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassregal FRA-1, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne FRA 1 lackiert RAL3000 Feuerrot Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne FRA 1 lackiert RAL3000 Feuerrot Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4447-10-2000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4447-10-2000-2
EAN/GTIN:
     4052462017399
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Eigenschaften

  • Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech, 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
415 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Auffangvolumen (DE):
246 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
265 Liter
Tiefe:
800 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Rost:
ohne Gitterrost
Oberfläche:
Lackiert
Auslieferungszustand:
montiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
53 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
415 mm
Versand-Länge:
1200 mm
... > FRA > Typ FRA > Fra-1
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,29*
€ 391,89*
28 Tage
15
Frei Haus
ab € 326,07*
€ 391,91*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,27*
€ 423,22*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,90*
€ 424,80*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,71*
€ 425,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,80*
€ 505,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,91*
€ 502,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,96*
€ 481,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,59*
€ 469,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,90*
€ 430,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.