Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm LA 25-1,0, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastarm LA 25 1 0 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Lastarm LA 25 1 0 lackiert RAL5012 Lichtblau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4430-13-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-13-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462012905
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
bauer kranarm

Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers

Eigenschaften

  • Stahlkonstruktion
  • Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Auch für Pratzenstapler geeignet
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 1 Wirbellasthaken
  • Neigung 25 Grad
  • Starre Ausführung
  • Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Gewicht:
51 kg
Länge:
1635 mm
Breite:
690 mm
Höhe:
985 mm
Versand-Länge:
1635 mm
Versand-Breite:
690 mm
Versand-Höhe:
985 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Aufnahme-Innenabstand:
160 mm
Tragfähigkeit:
1000
Aufnahme-Innenbreite:
220 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
... > LA > Typ LA > La 25-1,0
Weitere Suchbegriffe: teleskoplader gabelstapler, Lastarm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 490,87*
€ 554,18*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,14*
€ 554,21*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,08*
€ 556,74*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,62*
€ 589,67*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 494,95*
€ 591,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,67*
€ 701,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,17*
€ 686,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,22*
€ 658,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 541,60*
€ 644,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,62*
€ 621,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 733,04*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 543,36*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 574,40*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 572,59*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 786,30*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 657,24*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 656,62*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 659,42*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 845,82*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 708,85*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 704,55*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 654,41*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.029,34*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 838,66*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 840,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.