Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm LA 1600-5,0, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
11412064
11412064
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4430-09-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4430-09-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462012837
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
Teleskoplader Gabelstapler
teleskoplader gabelstapler

Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers

Eigenschaften

  • Stahlkonstruktion
  • Einfahrtaschen für Gabelzinken
  • Auch für Pratzenstapler geeignet
  • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • 1 Wirbellasthaken
  • Starre Ausführung
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
160 mm
Aufnahme-Innenbreite:
220 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Gewicht:
112 kg
Länge:
1600 mm
Breite:
620 mm
Höhe:
490 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
... > LA > Typ LA > La 1600-5,0
Weitere Suchbegriffe: Lastarm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 869,84*
€ 921,40*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 863,12*
€ 921,42*
Lager 1498
15
Frei Haus
ab € 895,75*
€ 949,59*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 891,17*
€ 949,62*
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 901,59*
€ 953,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,59*
€ 1.130,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,94*
€ 1.123,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,73*
€ 1.099,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,21*
€ 1.080,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,75*
€ 1.065,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4417-19-0000-2
€ 733,33*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
€ 773,27*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-7
€ 972,75*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-1
€ 813,87*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-3
€ 813,06*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-5
€ 827,12*
Zubehör
Bauer
4417-33-6000-4
€ 831,12*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-7
€ 1.183,19*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-1
€ 965,30*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-3
€ 965,92*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-5
€ 972,27*
Zubehör
Bauer
4417-37-6000-4
€ 973,19*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-7
€ 1.285,77*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-2
€ 1.045,79*
Zubehör
Bauer
4417-41-6000-1
€ 1.039,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.