Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Klappbodenbehälter BKB-700 - RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Klappbodenbehälter BKB-700 - RAL 3000
Bauer Klappbodenbehälter BKB-700 - RAL 3000
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4417-19-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4417-19-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462006836
Suchbegriffe:
Boden-Klappcontainer
Boden-Klappencontainer
Bodenklapp-Container
Bodenklappcontainer

Der Bauer Klappbodenbehälter BKB ist ideal für den Gebrauch mit Gabelstapler und Kran geeignet. Die komfortable Unterfahrhöhe von 100 mm bietet dabei genügend Spielraum, um den Behälter bequem mit dem Gabelhubwagen zu unterfahren und anschließend zum Einsatzort zu transportieren. Die Bodenklappe erweist sich als besonders praktisch. Sie lässt sich in einem Winkel von 90° bequem und zeitsparend vom Fahrersitz des Staplers oder Krans mittels Seilzug entriegeln. Beim Aufsetzen schließt sie selbsttätig. Zusätzlich ist der Transportbehälter mit einer zuverlässigen Sicherung ausgestattet, die verhindert, dass sich die Klappe unbeabsichtigt öffnet oder der Behälter abrutschen kann. Durch die konische Form der Klappbodenbehälter lassen sie sich für eine platzsparende Lagerung ohne Probleme ineinander stapeln.

Für eine erhöhte Flexibilität in der Handhabung des Behälters lässt er sich zusätzlich mit Rollen nachrüsten. Auch ein verzinkter Deckel zum Schutz der zu transportierenden Materialien gehört zum praktischen Zubehör des Klappbodenbehälters.

Bauer Klappbodenbehälter BKB-700 - RAL 3000

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 3000 feuerrot
  • Maße 1040 x 1200 x 970 mm
  • Inhalt 0,70 m³
  • Tragfähigkeit 1500 kg
  • Mit umlaufendem Randprofil
  • Inklusive Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
  • Mit Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
  • Bodenklappe Öffnungsbereich 90°
  • Bodenklappe schließt automatisch beim Aufsetzen
  • Bodenklappe wird per Seilzug vom Staplersitz entriegelt
  • Mit einer bequemen Unterfahrhöhe von 100 mm
  • Transportierbar mit Gabelhubwagen
  • Stapelbar
  • Kann mit Rollen nachgerüstet werden

Breite: 1200 mm
Tiefe: 1040 mm
Höhe: 970 mm

Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 675,51*
€ 733,33*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,46*
€ 733,35*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 684,10*
€ 745,67*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 701,77*
€ 757,86*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,71*
€ 818,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 818,87*
€ 974,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,17*
€ 962,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 790,76*
€ 941,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,70*
€ 924,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,71*
€ 906,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B 450 F. BKB
€ 268,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.